ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Χωνευτή αρχιτεκτονική Troffer 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160

LITHONIA LIGHTING 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Recessed Architectural Troffer 4 x 2 4800l

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XBX Μοντέλο: 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100Σταυρός: 31A160

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€720.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLED εσοχή Troffer
Θερμοκρασία χρώματος.3500K
CRI82
ΥπηρεσίεςΑρχιτεκτονικό Troffer
Dimmable / Non-DimmableΜη Dimmable
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος3.75 "
Αντικατάσταση LED για3 Λάμπα LFL
Μήκος48 "
Lumens4800
Lumens ανά Watt96
Ονομαστική Ζωή50,000 hr.
Θερμ. Εύρος0 έως 25 βαθμοί Γ
Τάση120/277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 Έτος Περιορισμένη Εγγύηση
Watts50
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9405106020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοLumens ανά WattΘερμοκρασία χρώματος.ΥπηρεσίεςΟνομαστική ΖωήΘερμ. ΕύροςΤάσηΕΓΓΥΗΣΗWattsΤιμή
ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Ογκομετρικό φωτιστικό LED 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KΟγκομετρικό προσάρτημα50,000 hr.0 έως 104 βαθμοί F120/2775 Έτος Περιορισμένη Εγγύηση47-
RFQ
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Εσοχή Troffer περιβάλλοντος 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KAmbient Troffer50,000 hr.0 έως 25 βαθμοί Γ120/2775 Έτος Περιορισμένη Εγγύηση50€532.91
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED Εσοχή Troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 hr.-από 120 έως 2775 έτος-€568.35
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED Εσοχή Troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 hr.-από 120 έως 2775 έτος-€534.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Recessed Architectural Troffer 4 x 2 4800l
€720.29 /μονάδα