Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 14HTSP113 Hethread Size, Standoff, Nylon, 2-56 Thread Size, 9/16 Size, 10Pk | AD3CDF 3XYE8

MICRO PLASTICS 14HTSP113 Hethread Size, Standoff, Nylon, 2-56 Thread Size, 9/16 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3CDF Μοντέλο: 14HTSP113Cross Ref: 3XYE8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€6.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεξαγωγή
Μήκος σώματος9 / 16 "
ΧρώμαΦυσικό
Εξάγωνο πλάτος3 / 16 "
Ανοχή πλάτους Hex+/- 0.015 "
Μήκος9 / 16 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Βίδα μεγέθους# 2-56
Θερμ. Εύρος185 F
Βάθος νημάτων9 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΧρώμαΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωννήμα ΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 1/4 Size, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Μαύρη1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Γυναίκα€20.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP113 Hethread Size, Standoff, Nylon, 2-56 Thread Size, 9/16 Size, 10Pk
€6.60 /πακέτο