Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 14HTSP107 Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 3/8 Size, 10Pk | AD3CEM 3XYJ2

MICRO PLASTICS 14HTSP107 Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 3/8 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3CEM Μοντέλο: 14HTSP107Cross Ref: 3XYJ2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεξαγωγή
Μήκος σώματος3 / 8 "
ΧρώμαΦυσικό
Εξάγωνο πλάτος3 / 16 "
Ανοχή πλάτους Hex+/- 0.015 "
Μήκος3 / 8 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Βίδα μεγέθους# 6-32
Θερμ. Εύρος185 F
Βάθος νημάτων3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΧρώμαΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωννήμα ΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 1/4 Size, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Μαύρη1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Γυναίκα€20.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP107 Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 3/8 Size, 10Pk
€5.29 /πακέτο