Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 13SP108 Round Spacer, Nylon, #6 Screw Size, 3/8 Size, 10Pk | AD3JJY 3ZMD8

MICRO PLASTICS 13SP108 Στρογγυλό διαχωριστικό, Nylon, #6 Μέγεθος βίδας, Μέγεθος 3/8, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JJY Μοντέλο: 13SP108Cross Ref: 3ZMD8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό διαχωριστικό
ΧρώμαΦυσικό
Μέσα Dia.0.140 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Μήκος3 / 8 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Εκτός Dia.5 / 16 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.015 "
Βίδα μεγέθους#6
Θερμ. Εύρος185 F
ΧαρακτηριστικάΚαθαρίστε την τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP108 Στρογγυλό διαχωριστικό, Nylon, #6 Μέγεθος βίδας, Μέγεθος 3/8, 10 Pk
€2.06 /πακέτο