Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U20365.062.1200 Threaded Rod Zinc 5/8-18x1 Feet | AA8QXN 19NM26

APPROVED VENDOR U20365.062.1200 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 5/8-18x1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8QXN Μοντέλο: U20365.062.1200Cross Ref: 19NM26

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1ft.
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 8-18
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3789
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.062.1200 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 5/8-18x1 πόδια
€10.53 /μονάδα