Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 091024100T Thumb Screw, Knurled, 10-24 Size Thread, 1 Size, 10Pk | AD8XUP 4NHT5

MICRO PLASTICS 091024100T Thumb Screw, Knurled, 10-24 Size Thread, 1 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XUP Μοντέλο: 091024100TCross Ref: 4NHT5
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
€0.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A / 2B
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.0.425 "
Ύψος κεφαλιού0.325 "
Υλικό κεφαλήςΝάιλον
επικεφαλής Πάχος0.325 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος0.425 "
Μήκος1"
ΥλικόΝάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό139
Μέγεθος νήματος10-24
Υλικό συμβουλώνΝάιλον
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3848
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 091024100T Thumb Screw, Knurled, 10-24 Size Thread, 1 Size, 10Pk
€0.67 /πακέτο