Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8300-GRYMRI Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade MRI, 20A, 125V, Grey | CH4CZU

PASS AND SEYMOUR 8300-GRYMRI Extra Heavy Duplex Duplex Retacle, Hospital Grade MRI, 20A, 125V, Grey

Είδος: CH4CZU Μοντέλο: 8300-GRYMRI
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο, Διπλό
ΧρώμαΓκρί
Διηλεκτρική αντοχή2000V
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τάση125V
Μέγεθος καλωδίου14 έως 10 awg

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8200-LAMRI Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade MRI, 15A, 125V, Light Almond | CH4CZR 8200-ΛΑΜΡΗ--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8200-WMRI Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade MRI, 15A, 125V, Λευκό | CH4CZT 8200-WMRIΆσπρο-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8300-LAMRI Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade MRI, 20A, 125V, Light Almond | CH4CZV 8300-ΛΑΜΡΗ--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8300-REDMRI Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade MRI, 20A, 125V, Red | CH4CZW 8300-REDMRIRed-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8300-WMRI Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade MRI, 20A, 125V, Λευκό | CH4CZX 8300-WMRIΆσπρο-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8200-REDMRI Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade MRI, 15A, 125V, Red | CH4CZY 8200-REDMRIRed-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 8300-IMRI Extra Heavy Duty, MRI Νοσοκομείου, 20A, 125V, Ivory | CH4CZZ 8300-IMRIΕλεφαντόδοντο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR 8300-GRYMRI Extra Heavy Duplex Duplex Retacle, Hospital Grade MRI, 20A, 125V, Grey