Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 090632100T Thumb Screw, Knurled, 6-32 Size Thread, 1 Size, 10Pk | AD8XVN 4NHV9

MICRO PLASTICS 090632100T Thumb Screw, Knurled, 6-32 Size Thread, 1 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8XVN Μοντέλο: 090632100TCross Ref: 4NHV9
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
€3.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A / 2B
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.0.360 "
Ύψος κεφαλιού0.275 "
Υλικό κεφαλήςΝάιλον
επικεφαλής Πάχος0.275 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος0.36 "
Μήκος1"
ΥλικόΝάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό65
Μέγεθος νήματος6-32
Υλικό συμβουλώνΝάιλον
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2218
Ύψος πλοίου (cm)2.86
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 090632100T Thumb Screw, Knurled, 6-32 Size Thread, 1 Size, 10Pk
€3.37 /πακέτο