Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 090632050T Thumb Screw, Knurled, 6-32 Thread Size, 1/2 Size, 10Pk | AD8XVE 4NHV1

MICRO PLASTICS 090632050T Thumb Screw, Knurled, 6-32 Size Thread, 1/2 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XVE Μοντέλο: 090632050TCross Ref: 4NHV1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€6.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A / 2B
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.0.360 "
Ύψος κεφαλιού0.275 "
Υλικό κεφαλήςΝάιλον
επικεφαλής Πάχος0.275 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος0.36 "
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΝάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό65
Μέγεθος νήματος6-32
Υλικό συμβουλώνΝάιλον
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2408
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 090632050T Thumb Screw, Knurled, 6-32 Size Thread, 1/2 Size, 10Pk
€6.46 /πακέτο