Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 0825020TNA Thumb Nut, Nylon, 1/4-20 Size, 10Pk | AD6TPG 4AGK6

MICRO PLASTICS 0825020TNA Thumb Nut, Nylon, 1/4-20 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TPG Μοντέλο: 0825020TNACross Ref: 4AGK6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€5.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.15 / 32 "
Ύψος βάσης0.155 "
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΥπόλευκο
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.35 / 64 "
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
Ύψος23 / 64 "
ΥλικόΝάιλον
Τύπος καρύουΣτρογγυλό παξιμάδι
συνολικό ύψος23 / 64 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.365 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό στρογγυλό στυλ 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 0825020TNA Thumb Nut, Nylon, 1/4-20 Μέγεθος, 10 Pk
€5.26 /πακέτο