Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 0801024TNA Thumb Nut, Nylon, 10-24 Size, 10Pk | AD6TPH 4AGK7

MICRO PLASTICS 0801024TNA Thumb Nut, Nylon, 10-24 Μέγεθος, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TPH Μοντέλο: 0801024TNACross Ref: 4AGK7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€5.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.3 / 8 "
Ύψος βάσης0.14 "
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΥπόλευκο
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.27 / 64 "
Ύψος κεφαλιού9 / 64 "
Ύψος21 / 64 "
ΥλικόΝάιλον
Τύπος καρύουΣτρογγυλό παξιμάδι
συνολικό ύψος21 / 64 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.325 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό στρογγυλό στυλ 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 0801024TNA Thumb Nut, Nylon, 10-24 Μέγεθος, 10Pk
€5.15 /πακέτο