Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 0637516WN Φτερό Παξιμάδι, Nylon, 3/8-16 Μέγεθος, 10Pk | AD6TPX 4AGN2

MICRO PLASTICS 0637516WN Φτερόπαξιμα, Nylon, 3/8-16 Μέγεθος, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TPX Μοντέλο: 0637516WNCross Ref: 4AGN2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΥπόλευκο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος23 / 32 "
ΥλικόΝάιλον
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-40 έως 185 F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα1-3/8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 0637516WN Φτερόπαξιμα, Nylon, 3/8-16 Μέγεθος, 10Pk
€8.39 /πακέτο