Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 010632S012 Socket Set Screw, Flat, 6-32 Thread Size, 1/8 Inch Size, 50Pk | AD7QHF 4FXK2

MICRO PLASTICS 010632S012 Βίδα σετ υποδοχής, Επίπεδη, Μέγεθος σπειρώματος 6-32, Μέγεθος 1/8 ίντσας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QHF Μοντέλο: 010632S012Cross Ref: 4FXK2
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
€7.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη2A / 2B
Δεκαδικό ισοδύναμο0.138 "
Μέγεθος οδήγησης0.025 "
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος κεφαλιού0.055 "
επικεφαλής Πλάτος0.1 "
ΥλικόΝάιλον
Συνολικό μήκος1 / 8 "
Υλικό σημείουΝάιλον
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 010632S012 Βίδα σετ υποδοχής, Επίπεδη, Μέγεθος σπειρώματος 6-32, Μέγεθος 1/8 ίντσας, 50 Pk
€7.60 /πακέτο