Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 UP-50125-24 | AA7QZL 16L474

MICRO 100 UP-50125-24 Εργαλείο αυλάκωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QZL Μοντέλο: UP-50125-24Σταυρός: 16L474
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
€143.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.51 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 45
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2
Πλάτος αυλακιού0.125 / 0.127 "
ΥλικόΚαρβίδιο Micro Grain
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.5 "
Όφσετ0.15 "
Συνολικό μήκος3"
Ακτίνα0.125 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΣτυλΧαμηλότερη / Προφίλ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0999
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΌφσετΣυνολικό μήκοςΑκτίναΣανκ Ντία.Τιμή
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 UP-25030-16 | AA7QYU 16L457 UP-25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€66.16
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 UP-25030-8 | AA7QYV 16L458 UP-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€68.17
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 UP-31050-16 | AA7QYW 16L459 UP-31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€81.64
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 UP-31050-8 | AA7QYX 16L460 UP-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€84.92
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 UP-31062-16 | AA7QYY 16L461 UP-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€84.92
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 UP-31062-20 | AA7QYZ 16L462 UP-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€81.64
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 UP-37062-16 | AA7QZA 16L463 UP-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€108.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 UP-50125-24 Εργαλείο αυλάκωσης
€143.88 /μονάδα