Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 SEM-390-04X Carbide End Mill 25/64 Cut 5/8 4 Flutes | AA6QEH 14M480

MICRO 100 SEM-390-04X μύλος καρβιδίου 25/64 Cut 5/8 4 φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6QEH Μοντέλο: SEM-390-04XΣταυρός: 14M480

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος25 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής5 / 8 "
Αριθμός λίσταςSEM
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.25 / 64 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΤραχύ / φινίρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΑριθμός λίσταςΛαιμός Ντία.Μήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 MMBM-003-3 Μύλος από καρβίδιο άκρου 0.3 Mm Κόψτε 0.3 Mm 2 φλάουτα | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmΜΜΒΜ0.28mm3mm250mm€83.12
MICRO 100 MMBM-003-3X Carbide End Mill 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmΜΜΒΜ0.28mm3mm250mm€88.65
MICRO 100 MMBM-004-3 Carbide End Mill 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Φλάουτα | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmΜΜΒΜ0.38mm3mm250mm€75.19
MICRO 100 MMBM-004-3X Carbide End Mill 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Φλάουτα | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmΜΜΒΜ0.38mm3mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-004-8 Carbide End Mill 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Φλάουτα | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmΜΜΒΜ0.38mm8mm250mm€71.06
MICRO 100 MMBM-004-8X Carbide End Mill 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmΜΜΒΜ0.38mm8mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-005-10 Carbide End Mill 0.5 Mm Cut 0.5 Mm 2 Φλάουτα | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmΜΜΒΜ0.48mm10mm250mm€62.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 SEM-390-04X μύλος καρβιδίου 25/64 Cut 5/8 4 φλάουτα
€103.22 /μονάδα