Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 RDB-40 Router Diamond Cut | AA8GMZ 18E978

MICRO 100 RDB-40 Router Diamond Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GMZ Μοντέλο: RDB-40Σταυρός: 18E978

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ δρομολογητή Carbide
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
ΤέλοςΤετράγωνα
Τέλος στυλαγριάδα
φινίρισμαΧωρίς επίστρωση
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
ΥλικόΚαρβίδιο
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚοπή με διαμάντια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207703060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 RDB-10 Router Diamond Cut | AA8GMW 18E975 RDB-101 / 8 "€25.61
MICRO 100 RDB-20 Router Diamond Cut | AA8GMX 18E976 RDB-201 / 8 "€23.63
MICRO 100 RDB-30 Router Diamond Cut 1/8 | AA8GMY 18E977 RDB-301 / 8 "€23.78
MICRO 100 RDB-50 Router Diamond Cut | AA8GNA 18E979 RDB-501 / 4 "€38.08
MICRO 100 RDB-60 Router Diamond Cut | AA8GNB 18E980 RDB-601 / 4 "€43.98
MICRO 100 RDB-70 Router Diamond Cut | AA8GNC 18E981 RDB-701 / 4 "€42.87
MICRO 100 RDB-80 Router Diamond Cut | AA8GND 18E982 RDB-801 / 4 "€61.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 RDB-40 Router Diamond Cut
€32.68 /μονάδα