Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 RAL-14 Brazed Tool Bit Ral 4.5 ίντσες Μήκος 3/4 ίντσες Πλάτος | AA8FHX 18D650

MICRO 100 RAL-14 Brazed Tool Bit Ral 4.5 ίντσες Μήκος 3/4 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FHX Μοντέλο: RAL-14Σταυρός: 18D650

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€92.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος4.5 "
Ακτίνα7 / 16 "
Ύψος Shank3 / 4 "
Πλάτος στελέχους3 / 4 "
ΣτυλRAL
Μήκος άκρης3 / 4 "
Πάχος άκρης3 / 16 "
Ανοχή0.0005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκτίναΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή
MICRO 100 RAL-1 Brazed Tool Bit Ral 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσες Πλάτος | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€75.50
MICRO 100 RAL-2 Brazed Tool Bit Ral Μήκος 2.5 ιντσών 3/8 Πλάτος ίντσας | AA8FHJ 18D638 RAL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€76.14
MICRO 100 RAL-3 Brazed Tool Bit Ral 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσες Πλάτος | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-4 Brazed Tool Bit Ral 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσες Πλάτος | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-5 Brazed Tool Bit Ral 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσες Πλάτος | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-6 Brazed Tool Bit Ral 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8FHN 18D642 RAL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-7 Brazed Tool Bit Ral 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσες Πλάτος | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 RAL-14 Brazed Tool Bit Ral 4.5 ίντσες Μήκος 3/4 ίντσες Πλάτος
€92.69 /μονάδα