Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QSP-375-3.0 Quick Change Blank Dia .3750 Split Μήκος 5000 Συνολικό μήκος 3.000 | AA7DFN 15U336

MICRO 100 QSP-375-3.0 Quick Change Blank Dia .3750 Split Length 5000 Total Length 3.000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DFN Μοντέλο: QSP-375-3.0Cross Ref: 15U336

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή κενού διαχωρισμού
Διάμετρος0.375 "
Ανοχή διαμέτρου-.0001 έως -.0002
Τύπος τέλουςμονόκλινο
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος3"
Διαχωριστικό μήκος.5000 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή διαχωρισμού (+ .001-.000 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 QSP-187-1.5 Quick Change Blank Dia .1875 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 1.000 | AA7DFC 15U326 QSP-187-1.50.187 "1"€29.83
MICRO 100 QSP-187-2.0 Quick Change Blank Dia .1875 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 1.000 | AA7DFD 15U327 QSP-187-2.00.187 "1"€32.80
MICRO 100 QSP-250-2.0 Quick Change Blank Dia .2500 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 2.000 | AA7DFE 15U328 QSP-250-2.00.25 "2"€34.81
MICRO 100 QSP-250-2.5 Quick Change Blank Dia .2500 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 2.500 | AA7DFF 15U329 QSP-250-2.50.25 "2.5 "€38.15
MICRO 100 QSP-250-3.0 Quick Change Blank Dia .2500 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 3.000 | AA7DFG 15U330 QSP-250-3.00.25 "3"€41.16
MICRO 100 QSP-312-2.0 Quick Change Blank Dia .3125 Split Μήκος 5000 Συνολικό μήκος 2.000 | AA7DFH 15U331 QSP-312-2.00.312 "2"€46.52
MICRO 100 QSP-312-2.5 Quick Change Blank Dia .3125 Split Length 5000 Συνολικό μήκος 2.500 | AA7DFJ 15U332 QSP-312-2.50.312 "2.5 "€49.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 QSP-375-3.0 Quick Change Blank Dia .3750 Split Length 5000 Total Length 3.000
€65.94 /μονάδα