Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QRB-156500X Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .156 Βάθος .500 | AA7CXR 15U127

MICRO 100 QRB-156500X Γρήγορη αλλαγή εργαλείου διάτρησης διάμετρος οπής 156 Βάθος ,500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7CXR Μοντέλο: QRB-156500XCross Ref: 15U127

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή βαρετό εργαλείο
Γωνία0.06 "
Βάθος0.5 "
Μπόρε Ντιά.0.156 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος1.5 "
Ακτίνα0.005 "
Σανκ Ντία.0.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΒάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΑκτίναΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 QRB-1561000 Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης εργαλείου .156 Βάθος 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "Οχι αλειμμένος2"0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-1561000X Γρήγορη αλλαγή διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .156 Βάθος 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000Χ0.06 "1"0.156 "Επικαλυμμένο με AlTiN2"0.005 "0.187 "€52.01
MICRO 100 QRB-156500 Quick Change Boring Tool Διάμετρος διάτρησης .156 Βάθος .500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "Οχι αλειμμένος1.5 "0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-156750 Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης του εργαλείου διάτρησης .156 Βάθος .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "Οχι αλειμμένος2"0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-156750X Γρήγορη αλλαγή διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .156 Βάθος .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750Χ0.06 "0.75 "0.156 "Επικαλυμμένο με AlTiN2"0.005 "0.187 "€49.68
MICRO 100 QRB-1801000 Quick Change Boring Tool Bore Diameter .180 Depth 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "Οχι αλειμμένος3"0.005 "0.25 "€50.18
MICRO 100 QRB-1801000X Quick Change Boring Tool Bore Diameter .180 Depth 1.00 | AA7CXW 15U131 QRB-1801000Χ0.08 "1"0.18 "Επικαλυμμένο με AlTiN3"0.005 "0.25 "€57.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 QRB-156500X Γρήγορη αλλαγή εργαλείου διάτρησης διάμετρος οπής 156 Βάθος ,500
€52.01 /μονάδα