Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QMFR-020-375-080 Εργαλείο αυλάκωσης | AA7RTT 16L934

MICRO 100 Εργαλείο αυλάκωσης QMFR-020-375-080

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7RTT Μοντέλο: QMFR-020-375-080Σταυρός: 16L934

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.08 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2
Πλάτος αυλακιού0.02 "
ΥλικόΚαρβίδιο Micro Grain
Μέγιστη. Βάθος κοπής0.375 "
Όφσετ0.025 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.0.187 "
ΣτυλΠλήρης ακτίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.φινίρισμαΠλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΌφσετΣυνολικό μήκοςΤιμή
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QMFR-015-250-080 | AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "Οχι αλειμμένος0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€71.56
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QMFR-015-250-080X | AA7RTK 16L927 QMFR-015-250-080Χ0.08 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€74.89
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QMFR-015-375-080 | AA7RTL 16L928 QMFR-015-375-0800.08 "Οχι αλειμμένος0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€72.23
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QMFR-015-375-080X | AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080Χ0.08 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€78.13
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QMFR-015-500-080 | AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "Οχι αλειμμένος0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€71.07
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QMFR-015-500-080X | AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080Χ0.08 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€75.98
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QMFR-020-250-080 | AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "Οχι αλειμμένος0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "€64.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 Εργαλείο αυλάκωσης QMFR-020-375-080
€63.72 /μονάδα