Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QBM-200500X Εργαλείο γρήγορης αλλαγής Διάμετρος διάτρησης .200 Βάθος .500 | AA7CHZ 15T791

MICRO 100 QBM-200500X Γρήγορη αλλαγή εργαλείου διάτρησης Διάμετρος οπής 200 Βάθος ,500

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7CHZ Μοντέλο: QBM-200500XΣταυρός: 15T791

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή βαρετό εργαλείο
Βάθος0.5 "
Μπόρε Ντιά.0.2 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος2"
Ακτίνα0.008 "
Σανκ Ντία.0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΑκτίναΤιμή
MICRO 100 QBM-118500 Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης εργαλείο .118 Βάθος .500 | AA7CHM 15T780 QBM-1185000.5 "0.118 "Οχι αλειμμένος2"0.003 "€49.69
MICRO 100 QBM-118500X Γρήγορη αλλαγή διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .118 Βάθος .500 | AA7CHN 15T781 QBM-118500Χ0.5 "0.118 "Επικαλυμμένο με AlTiN2"0.003 "€56.92
MICRO 100 QBM-118750 Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .118 Βάθος .750 | AA7CHP 15T782 QBM-1187500.75 "0.118 "Οχι αλειμμένος2"0.003 "€49.69
MICRO 100 QBM-118750X Γρήγορη αλλαγή διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .118 Βάθος .750 | AA7CHQ 15T783 QBM-118750Χ0.75 "0.118 "Επικαλυμμένο με AlTiN2"0.003 "€57.34
MICRO 100 QBM-150500 Quick Change Boring Tool Διάμετρος διάτρησης .150 Βάθος .500 | AA7CHR 15T784 QBM-1505000.5 "0.15 "Οχι αλειμμένος2"0.003 "€49.86
MICRO 100 QBM-150500X Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης εργαλείου .150 Βάθος .500 | AA7CHT 15T785 QBM-150500Χ0.5 "0.15 "Επικαλυμμένο με AlTiN2"0.003 "€57.34
MICRO 100 QBM-150750 Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης εργαλείο .150 Βάθος .750 | AA7CHU 15T786 QBM-1507500.75 "0.15 "Οχι αλειμμένος2"0.003 "€49.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 QBM-200500X Γρήγορη αλλαγή εργαλείου διάτρησης Διάμετρος οπής 200 Βάθος ,500
€57.34 /μονάδα