Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IAT-1500-5 | AA7VXN 16T052

MICRO 100 Εργαλείο σπειρώματος IAT-1500-5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7VXN Μοντέλο: IAT-1500-5Σταυρός: 16T052

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Διάμετρος τρύπας.0.49 "
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Μέγιστη. Βάθος1.5 "
Συνολικό μήκος3"
Προβολή0.12 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΣτυλΕσωτερικό εργαλείο σπειρώματος ACME

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.Μέγιστη. ΒάθοςΣυνολικό μήκοςΠροβολήΣανκ Ντία.Τιμή
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IAT-1000-12 | AA7VXG 16T046 ΙΑΤ-1000-120.36 "1"2.5 "0.085 "3 / 8 "€93.95
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IAT-1000-14 | AA7VXH 16T047 ΙΑΤ-1000-140.255 "1"2.5 "0.07 "5 / 16 "€71.81
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IAT-1000-16 | AA7VXJ 16T048 ΙΑΤ-1000-160.2 "1"2.5 "0.045 "1 / 4 "€57.75
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IAT-1250-12 | AA7VXK 16T049 ΙΑΤ-1250-120.36 "1.25 "2.5 "0.085 "3 / 8 "€93.95
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IAT-1250-14 | AA7VXL 16T050 ΙΑΤ-1250-140.255 "1.25 "2.5 "0.07 "5 / 16 "€68.99
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IAT-1500-10 | AA7VXM 16T051 ΙΑΤ-1500-100.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€131.67
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IAT-1500-6 | AA7VXP 16T053 ΙΑΤ-1500-60.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€131.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 Εργαλείο σπειρώματος IAT-1500-5
€131.67 /μονάδα