Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 GLR-312-4X End Mill | AA6LRF 14G175

MICRO 100 GLR-312-4X End Mill

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LRF Μοντέλο: GLR-312-4XCross Ref: 14G175

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος5 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής5 / 8 "
Αριθμός λίσταςGLR
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 16 "
Λαιμός Ντία.0.292 "
Μήκος λαιμού2.625 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΤραχύ / φινίρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΔιάμετροςφινίρισμαΜήκος κοπήςΛαιμός Ντία.Μήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 GLR-187-2 End Mill | AA6LQW 14G164 GLR-187-23 / 16 "3 / 16 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "0.167 "2"23"€57.88
MICRO 100 GLR-187-2X Μύλος λήξης | AA6LQX 14G165 GLR-187-2Χ3 / 16 "3 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 8 "0.167 "2"23"€56.57
MICRO 100 GLR-187-4 Τέλος Μύλος | AA6LQY 14G166 GLR-187-43 / 16 "3 / 16 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "0.167 "2"43"€53.90
Μύλος τελικού MICRO 100 GLR-187-4X | AA6LQZ 14G167 GLR-187-4Χ3 / 16 "3 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 8 "0.167 "2"43"€60.20
MICRO 100 GLR-375-2 End Mill | AA6LRG 14G176 GLR-375-23 / 8 "3 / 8 "Οχι αλειμμένος3 / 4 "0.355 "2.75 "24"€79.20
Μύλος τελικού MICRO 100 GLR-437-4X | AA6LRM 14G183 GLR-437-4Χ7 / 16 "7 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN1"0.417 "4.5 "46"€157.40
MICRO 100 GLR-500-4X End Mill | AA6LRP 14G187 GLR-500-4Χ1 / 2 "1 / 2 "Επικαλυμμένο με AlTiN1"0.48 "4.5 "46"€170.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 GLR-312-4X End Mill
€90.44 /μονάδα