Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 1012PK Nut Extruded, Μέγεθος κλωστής 0.80mm, Μήκος 25mm, 50Pk | AD3PEZ 40K775

DISCO 1012PK Nut Extruded, 0.80mm Μέγεθος Κλωστή, 25mm Μήκος, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3PEZ Μοντέλο: 1012PKΣταυρός: 40K775
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
€37.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα5 / 8 "
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.030 έως 0.160 "
Ύψος11mm
Μήκος25ft.
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος0.80mm
ΧαρακτηριστικάΕξωθήθηκε
Πλάτος13mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 1012PK Nut Extruded, 0.80mm Μέγεθος Κλωστή, 25mm Μήκος, 50Pk
€37.98 /πακέτο