Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 CRT-2 Brazed Tool Bit Crt 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8EZF 18D420

MICRO 100 CRT-2 Brazed Tool Bit Crt 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσα Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8EZF Μοντέλο: CRT-2Σταυρός: 18D420

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€78.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
Ακτίνα1 / 16 "
Ύψος Shank3 / 8 "
Πλάτος στελέχους3 / 8 "
ΣτυλCRT
Μήκος άκρης3 / 8 "
Πάχος άκρης3 / 32 "
Πλάτος άκρης1 / 8 "
Ανοχή0.0005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0459
Ύψος πλοίου (cm)0.96
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.96
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκτίναΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΠλάτος άκρηςΤιμή
MICRO 100 CRT-1 Brazed Tool Bit Crt 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8EZE 18D419 CRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€77.86
MICRO 100 CRT-3 Brazed Tool Bit Crt 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8EZG 18D421 CRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€77.28
MICRO 100 CRT-4 Brazed Tool Bit Crt 3.5 ίντσες Μήκος 1/2 ίντσας Πλάτος | AA8EZH 18D422 CRT-43.5 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€89.41
MICRO 100 CRT-6 Brazed Tool Bit Crt 3.5 ίντσες Μήκος 1/2 ίντσας Πλάτος | AA8EZJ 18D423 CRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€95.10
MICRO 100 CRT-8 Brazed Tool Bit Crt 4-1 / 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8EZK 18D424 CRT-84.25 "1 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "€140.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 CRT-2 Brazed Tool Bit Crt 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσα Πλάτος
€78.17 /μονάδα