Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 BB-080400SG Boring Tool Bore Diameter .080 Inch D .400 In | AA7AVZ 15R779

MICRO 100 BB-080400SG Διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .080 ίντσες D .400 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AVZ Μοντέλο: BB-080400SGCross Ref: 15R779

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο κοπής διάτρησης
Γωνία0.02 "
Βάθος0.4 "
Μπόρε Ντιά.0.08 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίναΓωνίαΒάθοςΣανκ Ντία.Μπόρε Ντιά.Κατεύθυνση κοπήςφινίρισμαΕίδοςΤιμή
MICRO 100 BB-050150 Διάτρητο Διάμετρος Διάτρησης .050 ίντσες D .150 In | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένοςΕργαλείο βαρετό Radius€37.46
MICRO 100 BB-050200 Διάτρηση Εργαλείο Διάμετρος Διάτρησης .050 ίντσες D .150 In | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριTiN με επικάλυψηΕργαλείο βαρετό Radius€39.10
MICRO 100 BB-050150S Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 ίντσες D .150 In | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένοςΕργαλείο κοπής διάτρησης€36.86
MICRO 100 BB-050150SG Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 ίντσες D .150 In | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριTiN με επικάλυψηΕργαλείο κοπής διάτρησης€40.50
MICRO 100 BB-050200G Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 ίντσες D .200 In | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένοςΕργαλείο βαρετό Radius€41.88
MICRO 100 BB-050200S Διάτρητο διάμετρο διάτρησης .050 ίντσες D .200 ίντσες | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένοςΕργαλείο κοπής διάτρησης€36.75
MICRO 100 BB-050200SG Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 ίντσες D .200 σε | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριTiN με επικάλυψηΕργαλείο κοπής διάτρησης€38.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 BB-080400SG Διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .080 ίντσες D .400 ίντσες
€40.50 /μονάδα