MI-TM GH-3004-0EGH Πλυντήριο πίεσης αερίου 13hp 3000psi 3.5gpm | AD2XWF 3WB81

MI-T-M GH-3004-0EGH Πλυστικό με πίεση αερίου 13hp 3000psi 3.5gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XWF Μοντέλο: GH-3004-0EGHCross Ref: 3WB81

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,301.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Καύσιμο καυστήραΠετρέλαιο
Αξιολόγηση καθηκόντωνβαρύς
Μάρκα μηχανώνHonda OHV
Μέγεθος μηχανής389cc
Ρυθμός ροής3.5 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος41 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
HP13
Μήκος43 "
Καθαρό βάρος428 λίβρες
Πίεση λειτουργίας3000 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
Θερμοκρασία εξόδου νερού.190 βαθμοί F
Τύπος νερούΚαυτό
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 252.45
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΤύπος εκκίνησηςΤιμή
MI-TM GH-3003-3MGH Πλυντήριο πίεσης αερίου 9hp 3000psi 2.8gpm | AD2XWE 3WB80 GH-3003-3MGH30 "2.8 gpm41 "943 "407 λίβρες3000 psiΑνάκρουση€7,723.80
MI-TM GH-3504-0EGH Πλυντήριο πίεσης αερίου 13hp 3500psi 3.3gpm | AD2XWG 3WB82 GH-3504-0EGH30 "3.3 gpm41 "1343 "428 λίβρες3500 psiΗλεκτρικό€8,340.50
MI-TM GH-2403-0GAH Πλυντήριο πίεσης αερίου 6.5hp 2400psi 2.6gpm | AD2XZJ 3WE17 GH-2403-0GAH29 "2.6 gpm40 "6.537 "269 λίβρες2400 psiΑνάκρουση€6,465.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GH-3004-0EGH Πλυστικό με πίεση αερίου 13hp 3000psi 3.5gpm
€8,301.34 /μονάδα