MI-TM GH-2403-0GAH Πλυντήριο πίεσης αερίου 6.5hp 2400psi 2.6gpm | AD2XZJ 3WE17

MI-T-M GH-2403-0GAH Πλυντήριο πίεσης αερίου 6.5hp 2400psi 2.6gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XZJ Μοντέλο: GH-2403-0GAHCross Ref: 3WE17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,465.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Καύσιμο καυστήραΠετρέλαιο
Αξιολόγηση καθηκόντωνβαρύς
Μάρκα μηχανώνHonda OHV
Μέγεθος μηχανής196cc
Ρυθμός ροής2.6 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος40 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
HP6.5
Μήκος37 "
Καθαρό βάρος269 λίβρες
Πίεση λειτουργίας2400 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
Θερμοκρασία εξόδου νερού.190 βαθμοί F
Τύπος νερούΚαυτό
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 184.95
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΤύπος εκκίνησηςΤιμή
MI-TM GH-3003-3MGH Πλυντήριο πίεσης αερίου 9hp 3000psi 2.8gpm | AD2XWE 3WB80 GH-3003-3MGH30 "2.8 gpm41 "943 "407 λίβρες3000 psiΑνάκρουση€7,723.80
MI-TM GH-3004-0EGH Πλυντήριο πίεσης αερίου 13hp 3000psi 3.5gpm | AD2XWF 3WB81 GH-3004-0EGH30 "3.5 gpm41 "1343 "428 λίβρες3000 psiΗλεκτρικό€8,301.34
MI-TM GH-3504-0EGH Πλυντήριο πίεσης αερίου 13hp 3500psi 3.3gpm | AD2XWG 3WB82 GH-3504-0EGH30 "3.3 gpm41 "1343 "428 λίβρες3500 psiΗλεκτρικό€8,340.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GH-2403-0GAH Πλυντήριο πίεσης αερίου 6.5hp 2400psi 2.6gpm
€6,465.15 /μονάδα