METRO X566EGX3 συρμάτινο καρότσι 24 ιντσών Πλάτος 60 ιντσών μήκος χάλυβας | AD2QAT 3TJ72

METRO X566EGX3 συρμάτινο καρότσι 24 ιντσών πλάτος 60 ιντσών μήκος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QAT Μοντέλο: X566EGX3Cross Ref: 3TJ72

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,214.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Κλειδαριά Caster(2) Φρένα
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1"
φινίρισμαΠλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χρώμα ποδιώνΤεφρόχρουν χρώμα
Υλικό ποδιώνΠολυμερές
Ύψος χειλιών1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος69 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος60 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Χρώμα ραφιούΜπλε
Μήκος ραφιού60 "
Υλικό ραφιώνπλαστικός
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερHandleΠεριλαμβάνεται λαβήΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός ΡάφωνΤιμή
METRO MW203 Ανοξείδωτο καλάθι 26x18x38 3 ράφι | AB6ADQ 20W632 MW203Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,421.90
METRO MW204 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 32x18x38 3 ράφι | AB6ADR 20W633 MW204Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,507.22
METRO MW402 Utility Cart Ss / chrome 32x18x38 3 Shelf | AB6ADV 20W636 MW402SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€714.41
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Shelf | AB6ADW 20W637 MW403SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€780.24
METRO MW404 Utility Cart Ss / chrome 38x21x38 3 Shelf | AB6ADX 20W638 MW404SS και Chrome5"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€876.13
METRO MW601 Βοηθητικό Καλάθι Chrome 26x18x38 2 Ράφι | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"ΚαουτσούκChromeΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€400.84
METRO MW602 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 26x18x38 2 ράφι | AB6AEA 20W641 MW602Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€846.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO X566EGX3 συρμάτινο καρότσι 24 ιντσών πλάτος 60 ιντσών μήκος χάλυβας
€1,214.67 /μονάδα