METRO X566EFX3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 Ράφι | AB6AFH 20W671

METRO X566EFX3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6AFH Μοντέλο: X566EFX3Cross Ref: 20W671

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,585.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκου4 Περιστρεφόμενος, 2 με φρένα
ΧρώμαΜπλε / Taupe
ΚατασκευήΠολυμερές
Απόσταση μεταξύ ραφιών17 "
φινίρισμαMicroban
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι225 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος68 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)170.97
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερHandleΠεριλαμβάνεται λαβήΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός ΡάφωνΤιμή
METRO MW203 Ανοξείδωτο καλάθι 26x18x38 3 ράφι | AB6ADQ 20W632 MW203Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,421.90
METRO MW204 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 32x18x38 3 ράφι | AB6ADR 20W633 MW204Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,507.22
METRO MW402 Utility Cart Ss / chrome 32x18x38 3 Shelf | AB6ADV 20W636 MW402SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€714.41
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Shelf | AB6ADW 20W637 MW403SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€780.24
METRO MW404 Utility Cart Ss / chrome 38x21x38 3 Shelf | AB6ADX 20W638 MW404SS και Chrome5"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€876.13
METRO MW601 Βοηθητικό Καλάθι Chrome 26x18x38 2 Ράφι | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"ΚαουτσούκChromeΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€400.84
METRO MW602 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 26x18x38 2 ράφι | AB6AEA 20W641 MW602Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€846.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO X566EFX3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 ράφι
€1,585.50 /μονάδα