METRO SEC55DC Σύρμα ασφαλείας καλωδίου 900 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AD2XNN 3W571

METRO SEC55DC Wire Security Cart 900 Lb. Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XNN Μοντέλο: SEC55DCCross Ref: 3W571

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,588.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ασφαλείας καλωδίων
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος ματιών2 "x 2"
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος67 15 / 16 "
Συνολικό μήκος52.75 "
συνολικό πλάτος27.25 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)176.02
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
METRO SEC53DC Σύρμα καλωδίων ασφαλείας 900 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AD2XNM 3W570 SEC53DC40.75 "36 "€1,125.18
METRO SEC56DC Σύρμα καλωδίων ασφαλείας 900 λίβρες. Πλάτος 24 ίντσας | AE2TTJ 4ZJ44 SEC56DC65 "60 "€1,800.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO SEC55DC Wire Security Cart 900 Lb. Μήκος 48 ίντσες
€1,588.06 /μονάδα