METRO MY2030-34BL Utility Cart 400 Lb Χωρητικότητα 3 ράφια AF8YKG 29JU34

METRO MY2030-34BL Utility Cart 400 Lb Χωρητικότητα φορτίου 3 ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8YKG Μοντέλο: MY2030-34BLΔιασταύρωση: 29JU34

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€519.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Χωρητικότητα ανά ράφι150 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικός
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1"
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού18-13 / 16 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών18-13 / 16 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού18-13 / 16 "
HandleΝαι
Ύψος χειρολαβής35-1 / 2 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΕπιχρωμιωμένο
Ύψος χειλιών7 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος35.375 "
Συνολικό μήκος34.375 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Ράφι L x W23-7/16" x 31-1/4"
Μήκος ραφιού23.437 "
Υλικό ραφιώνΠολυμερές
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού31.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)72.39
Κωδικός ΕΣ8716805090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Ύψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
METRO BC2636-2DBL Βοηθητικό καλάθι 300 Lb. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AC3XYY 2XJR6 BC2636-2DBLΕπιχρωμιωμένο150 λίβρες4"2.75 "300 λίβρες234 "36 "€442.55
METRO BC2636-3DBL Καλάθι χρησιμότητας 400 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLΕπιχρωμιωμένο150 λίβρες4"2.75 "400 λίβρες334 "36 "€538.05
METRO BC2030-3DBL Καλάθι χρησιμότητας 400 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLΑθόρυβη λειτουργία133 λίβρες4"2.75 "400 λίβρες341 "32.75 "€486.29
METRO BC2030-2DBL Utility Cart 400 Lb. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLΑθόρυβη λειτουργία200 λίβρες4"2.75 "400 λίβρες241 "32.75 "€402.54
METRO BC2030-2DMB Καλάθι χρησιμότητας 400 λίβρες. Πλαστικά χωρητικότητας 2 ράφια | AF4MFF 9CD06 BC2030-2DMBΑθόρυβη λειτουργία200 λίβρες4"2.75 "400 λίβρες241 "32.75 "€456.38
METRO MY1627-24BL Καλάθι χρησιμότητας 300 λίβρες Χωρητικότητα 2 ράφια | AF8YJX 29JU25 MY1627-24BLΝαι150 λίβρες4"7 / 16 "300 λίβρες235.375 "31.437 "€345.08
METRO MY1627-24BU Καλάθι χρησιμότητας 300 λίβρες Χωρητικότητα 2 ράφια | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUΝαι150 λίβρες4"7 / 16 "300 λίβρες235.375 "31.437 "€392.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MY2030-34BL Utility Cart 400 Lb Χωρητικότητα φορτίου 3 ράφια
€519.29 /μονάδα