Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO MX63UP Συρμάτινο ράφι Post Polymer Ύψος 63 ίντσας | AB6AMZ 20W844

METRO MX63UP Συρμάτινο ράφι Πολυμερές Ύψος 63 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6AMZ Μοντέλο: MX63UPCross Ref: 20W844

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτύλος ράφι από σύρμα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΠολυμερές
ΥλικόΠολυμερές
Δημοσίευση ύψους63 "
Δημοσίευση πλάτους1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΔημοσίευση ύψουςΤιμή
METRO 13UP Σύρμα ράφι Post Steel 13 Inch Heψος | AB6AJD 20W752 13UPΑσημένιοChromeΑτσάλι13 "€19.28
METRO 27UP Συρμάτινο ράφι Post Steel 27 ίντσες Ύψος | AB6AJE 20W753 27UPΓκρίChromeΑτσάλι27 "€21.79
METRO 33UP Συρμάτινο ράφι μετά χάλυβα 33 ίντσες Ύψος | AB6AJF 20W754 33UPΑσημένιοChromeΑτσάλι33 "€20.34
METRO 54UP Συρμάτινο ράφι Post Steel 54 ίντσες Ύψος | AB6AJG 20W755 54UPChromeChromeΑτσάλι54 "€23.59
METRO 7UP Συρμάτινο ράφι από χάλυβα 7 ίντσες ύψος | AB6AJH 20W756 7UPΑσημένιοChromeΑτσάλι7"€18.41
METRO 13UPBL Σύρμα ράφι Post Steel 13 Inch ightψος | AB6AJJ 20W757 13UPBLΜαύρηματΑτσάλι13 "€17.99
METRO 27UPBL Συρμάτινο ράφι Post Steel 27 ίντσες Ύψος | AB6AJK 20W758 27UPBLΜαύρηματΑτσάλι27 "€22.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MX63UP Συρμάτινο ράφι Πολυμερές Ύψος 63 ιντσών
€90.21 /μονάδα