Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO L24WS Πλαϊνό/πίσω προεξοχή ραφιού 4 Υ x 24 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 2 | AE4EJW 5JNX4

METRO L24WS Ράφι Πλαϊνή/Πίσω Προεξοχή 4 Υ x 24 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EJW Μοντέλο: L24WSCross Ref: 5JNX4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€147.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλευρά ράγας / πλάτη
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος4"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΠλάτοςΤιμή
METRO L18N-4C Ράφι Πλευρική / πλάτη Πλάτος 4 Υ x 18 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 2 | AE4EJF 5JNU8 L18N-4CΑσημένιοChromeΑτσάλι18 "€40.69
METRO L24N-4C Ράφι Πλευρική / Πίσω πλάτη 4 Υ x 24 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 2 | AE4EJG 5JNU9 L24N-4CΑσημένιοChromeΑτσάλι24 "€44.63
METRO L36N-4C Ράφι Πλευρική / πίσω πλάτη 4 Π x 36 ίντσες Πλάτος - Συσκευασία 2 | AE4EJH 5JNV0 L36N-4CΑσημένιοChromeΑτσάλι36 "€67.80
METRO L30N-4C Ράφι Πλευρική / πίσω πλάτη Πλάτος 4 Υ x 30 ίντσες - Συσκευασία 2 | AE4EJJ 5JNV1 L30N-4CΑσημένιοChromeΑτσάλι30 "€58.38
METRO L48N-4C Ράφι Πλευρική / πίσω πλευρά Πλάτος 4 Υ x 48 ίντσες - Πακέτο 2 | AE4EJK 5JNV2 L48N-4CΑσημένιοChromeΑτσάλι48 "€87.16
METRO L60N-4C Ράφι Πλευρά πλάτης / πλάτος 60 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 2 | AE4EJL 5JNV4 L60N-4CΑσημένιοChromeΑτσάλι60 "€90.89
METRO L72N-4C Ράφι Πλευρά πλάτης / πλάτης 72 ίντσες Πλάτος - Συσκευασία 2 | AE4EJM 5JNV5 L72N-4CΑσημένιοChromeΑτσάλι72 "€116.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO L24WS Ράφι Πλαϊνή/Πίσω Προεξοχή 4 Υ x 24 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 2
€147.80 /μονάδα