METRO HDM2136BL Wire Shelf Drop Mat 21 x 36 Black Epoxy | AB8KBT 25W926

METRO HDM2136BL Wire Shelf Drop Mat 21 x 36 Black Epoxy

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8KBT Μοντέλο: HDM2136BLCross Ref: 25W926

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€92.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα250 λίβρες
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος21 "
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.085
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογήςΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΠλάτοςΤιμή
METRO HDM1436QC Wire Shelf Drop Mat 14x36 ιντσών χρώμιο | AB8JXB 25W817 HDM1436QCΚλιπ ραφιού250 λίβρεςΑσημένιο14 "Chrome36 "€83.55
METRO HDM1448QC Wire Shelf Drop Mat 14x48 ιντσών χρώμιο | AB8JXC 25W818 HDM1448QCΚλιπ ραφιού250 λίβρεςΑσημένιο14 "Chrome48 "€95.42
METRO HDM1836QC Wire Shelf Drop Mat 18x36 ιντσών χρώμιο | AB8JXD 25W819 HDM1836QCΚλιπ ραφιού250 λίβρεςΑσημένιο18 "Chrome36 "€87.29
METRO HDM1848QC Wire Shelf Drop Mat 18x48 ιντσών χρώμιο | AB8JXE 25W820 HDM1848QCΚλιπ ραφιού250 λίβρεςΑσημένιο18 "Chrome48 "€104.86
METRO HDM2136QC Wire Shelf Drop Mat 21x36 ιντσών χρώμιο | AB8JXF 25W821 HDM2136QCΚλιπ ραφιού250 λίβρεςΑσημένιο21 "Chrome36 "€102.94
METRO HDM2148QC Ράφι συρμάτινου πλέγματος 21x48 ιντσών Chrome | AB8JXG 25W822 HDM2148QCΚλιπ ραφιού250 λίβρεςΑσημένιο21 "Chrome48 "€118.76
METRO HDM2436QC Wire Shelf Drop Mat 24x36 ιντσών χρώμιο | AB8JXH 25W823 HDM2436QCΚλιπ ραφιού250 λίβρεςΑσημένιο24 "Chrome36 "€107.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO HDM2136BL Wire Shelf Drop Mat 21 x 36 Black Epoxy
€92.90 /μονάδα