METRO A1854NS Συρμάτινο ράφι 18x54 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα | AB6PZP 22A348

METRO A1854NS Συρμάτινο ράφι 18x54 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6PZP Μοντέλο: A1854NSΣταυρός: 22A348

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€489.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΓρήγορη απελευθέρωση γωνίας
Χωρητικότητα600 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)137.8
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΥλικόΠλάτοςΤιμή
METRO A1424NS Ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x24 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NVJ 21Ζ719 A1424NS800 λίβρεςΑσημένιο14 "ΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι24 "€1,008.62
METRO A1430NS Ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x30 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NVK 21Ζ720 A1430NS800 λίβρεςΑσημένιο14 "ΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι30 "€1,040.58
METRO A1436NS Ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x36 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NVL 21Ζ721 A1436NS800 λίβρεςΑσημένιο14 "ΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι36 "€1,048.12
METRO A1442NS Ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x42 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NVM 21Ζ722 A1442NS800 λίβρεςΑσημένιο14 "ΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι42 "€1,273.11
METRO A1448NS Ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x48 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NVN 21Z723 A1448NS800 λίβρεςΑσημένιο14 "ΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι48 "€1,273.11
METRO A1460NS Ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x60 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NVP 21Ζ724 A1460NS600 λίβρεςΑσημένιο14 "ΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι60 "€1,601.57
METRO A1472NS Ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x72 ιντσών - Πακέτο 4 | AB6NVQ 21Ζ725 A1472NS600 λίβρεςΑσημένιο14 "ΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι72 "€1,804.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO A1854NS Συρμάτινο ράφι 18x54 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€489.73 /μονάδα