METRO 74PQW Shelf Post H 74 Inch White - Πακέτο 4 | AB8LAD 26G802

METRO Στύλος ραφιού 74PQW H 74 ιντσών λευκό - Πακέτο 4

Στοιχείο: AB8LAD Μοντέλο: 74PQWCross Ref: 26G802
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€165.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση ραφιού
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Δημοσίευση ύψους74 "
Δημοσίευση πλάτους1-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.15
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)190.5
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΔημοσίευση ύψουςΤιμή
METRO 33PQ Shelf Post Quikslot H 33 Inch Zin.c - Πακέτο 4 | AB8KZV 26G793 33 PQΑσημένιοΧρωμικός ψευδάργυρος33 "€111.85
METRO 54PQ Shelf Post H 54 Inch Ψευδάργυρος - Συσκευασία 4 | AB8KZW 26G794 54 PQΑσημένιοΧρωμικός ψευδάργυρος54 "€123.38
METRO 63PQ Shelf Post 63 Inch H Zinc - Πακέτο 4 | AB8KZX 26G795 63 PQΑσημένιοΧρωμικός ψευδάργυρος63 "€126.00
METRO 74PQ Shelf Post H 74 Inch Zinc - Πακέτο 4 | AB8KZY 26G796 74 PQΑσημένιοΧρωμικός ψευδάργυρος74 "€144.10
RFQ
METRO 86PQ Shelf Post 86 Inch H Zinc - Πακέτο 4 | AB8KZZ 26G797 86 PQΑσημένιοΧρωμικός ψευδάργυρος86 "€160.30
RFQ
METRO 33PQW Shelf Post H 33 Inch White - Πακέτο 4 | AB8LAA 26G798 33PQWΆσπροΕποξειδικά33 "€134.23
METRO 54PQW Shelf Post H 54 Inch White - Pack of 4 | AB8LAB 26G799 54PQWΆσπροΕποξειδικά54 "€146.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Στύλος ραφιού 74PQW H 74 ιντσών λευκό - Πακέτο 4
€165.88 /μονάδα