Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO 5PCB Stem Caster With Brake 5 Inch 300 Lb Πολυουρεθάνη | AB6HPB 21R985

METRO 5PCB Stem Caster With Brake Πολυουρεθάνης 5 Inch 300 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6HPB Μοντέλο: 5PCBCross Ref: 21R985
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
€129.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεάστερ με φρένο
Τύπος φρένουΛειτουργεί το πόδι
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος6 3 / 32 "
Στέλεχος Dia.53 / 64 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 5PCB Stem Caster With Brake Πολυουρεθάνης 5 Inch 300 Lb
€129.06 /μονάδα