Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO 1842NS Ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 18x42 ιντσών | AB6NZY 21Z825

METRO Ράφι από σύρμα 1842NS 18x42 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6NZY Μοντέλο: 1842NSCross Ref: 21Z825

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€360.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)107.32
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςφινίρισμαΠλάτοςΤιμή
METRO 1836NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZUY 1BEB2 1836NS800 λίβρες18 "Φυσικό36 "€1,603.82
METRO 1848NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZVA 1BEB4 1848NS800 λίβρες18 "Φυσικό48 "€1,951.75
METRO 1860NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 60 ίντσες D PK5 | AA8ZVC 1BEB6 1860NS600 λίβρες18 "Φυσικό60 "€2,455.90
METRO 1872NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 72 ίντσες D PK5 | AA8ZVE 1BEB8 1872NS600 λίβρες18 "Φυσικό72 "€2,945.01
RFQ
METRO 2436NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZVG 1BEC1 2436NS800 λίβρες24 "Φυσικό36 "€1,921.22
METRO 2448NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZVJ 1BEC3 2448NS800 λίβρες24 "Φυσικό48 "€2,213.99
METRO 2460NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 60 Π x 24 ίντσες D PK5 | AA8ZVL 1BEC5 2460NS600 λίβρες24 "Φυσικό60 "€2,300.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Ράφι από σύρμα 1842NS 18x42 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€360.43 /μονάδα