Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO 1836NW Wire Shelf 18 x 36 ιντσών εποξειδικό παλτό | AB6PDY 21Ζ918

METRO 1836NW Συρμάτινο Ράφι 18 x 36 ιντσών Λευκή εποξειδική επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6PDY Μοντέλο: 1836NWCross Ref: 21Z918

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος18 "
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.42
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)92.08
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
METRO 1836NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836 NBL800 λίβρεςΜαύρη18 "Ανοξείδωτο ατσάλι36 "€418.56
METRO 1848NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848 NBL800 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι48 "€485.42
METRO 1860NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 60 ίντσες D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860 NBL600 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι60 "€566.79
METRO 1872NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 72 ίντσες D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872 NBL600 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι72 "€639.50
RFQ
METRO 2436NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436 NBL800 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι36 "€514.49
METRO 2448NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448 NBL800 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι48 "€630.75
METRO 2460NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 60 ίντσες D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460 NBL600 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι60 "€664.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 1836NW Συρμάτινο Ράφι 18 x 36 ιντσών Λευκή εποξειδική επίστρωση
€99.73 /μονάδα