Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST215913 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8.8, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 100mm, 50Pk | AF8EYQ 25GW17

METRIC BLUE UST215913 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8.8, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 100 mm, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8EYQ Μοντέλο: UST215913Cross Ref: 25GW17

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€46.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαΜπλε φωσφορικό
Βαθμός8.8
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι100mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος18mm
Φόρτωση απόδειξης85,000 psi
ΞαναγεμίζειN
Σκληρότητα RockwellC22
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.161
Ύψος πλοίου (cm)6.67
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318159000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST215913 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8.8, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 100 mm, 50 Pk
€46.29 /πακέτο