Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST195207 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 40 ίντσες, 5Pk | AE7JNW 5YMV2

METRIC BLUE UST195207 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, μήκος 40 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JNW Μοντέλο: UST195207Cross Ref: 5YMV2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€11.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.20mm
Ύψος κεφαλιού5.5mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι40mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό190,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος40mm
Μέγεθος νήματος1.75mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST195207 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, μήκος 40 ίντσες, 5 Pk
€11.13 /πακέτο