Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST194861 Socket Cap Screw, Button, M3 x 0.50 Thread Size, 10 Inch Length, 50Pk | AE6HEV 5RYD8

METRIC BLUE UST194861 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, Μήκος 10 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HEV Μοντέλο: UST194861Cross Ref: 5RYD8
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
€10.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.5.7mm
Ύψος κεφαλιού1.6mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι10mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1220Ν psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST194861 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, Μήκος 10 ίντσες, 50 Pk
€10.96 /πακέτο