Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST187530 Socket Cap Screw, Button, M10 x 1.50 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JLH 5YML4

METRIC BLUE UST187530 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, Μήκος 20 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JLH Μοντέλο: UST187530Cross Ref: 5YML4
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
€28.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.17.5mm
Ύψος κεφαλιού5.5mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος1.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST187530 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, Μήκος 20 ίντσες, 25 Pk
€28.04 /πακέτο