Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST187457 Socket Cap Screw, Flat, M4 x 0.70 Thread Size, 12 Inch Length, 25Pk | AE7JLX 5YMN7

METRIC BLUE UST187457 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, μήκος 12 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JLX Μοντέλο: UST187457Cross Ref: 5YMN7
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
€3.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.8mm
Ύψος κεφαλιού2.3mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι12mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό190,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST187457 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, μήκος 12 ίντσες, 25 Pk
€3.22 /πακέτο