Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST187445 Split Lock Washer, Metric Fit, M16 Size, 100Pk | AE7JPP 5YMW9

METRIC BLUE UST187445 Split Lock Washard, Metric Fit, Μέγεθος M16, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JPP Μοντέλο: UST187445Cross Ref: 5YMW9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSplit Lock πλυντήριο
ΧρώμαΠολλαπλών
φινίρισμαΜετρικό μπλε
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM16
Μέσα Dia.16.63mm
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.27.53mm
Σκληρότητα RockwellHRC 44-51
Πάχος3.5mm
Ανοχή πάχους+/- 0.200mm
ΧαρακτηριστικάΓεια σας γιακά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318210030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST187445 Split Lock Washard, Metric Fit, Μέγεθος M16, 100Pk
€51.16 /πακέτο