Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184304 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, 25mm μήκος, 50Pk | AE3AVY 5AHF3

METRIC BLUE UST184304 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 25 mm, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3AVY Μοντέλο: UST184304Cross Ref: 5AHF3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€24.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
ΔιάμετροςM6
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι25mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος25mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184304 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 25 mm, 50 Pk
€24.08 /πακέτο