Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184122 Socket Cap Screw, Flat, M10 x 1.50 Thread Size, 60 Inch Length, 5Pk | AE7JNN 5YMU5

METRIC BLUE UST184122 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, μήκος 60 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JNN Μοντέλο: UST184122Cross Ref: 5YMU5
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
€9.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.20mm
Ύψος κεφαλιού5.5mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι60mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό190,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος26mm
Μέγεθος νήματος1.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184122 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, μήκος 60 ίντσες, 5 Pk
€9.84 /πακέτο