Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST176330 Socket Cap Screw, Standard, M24 x 3 μέγεθος σπειρώματος, 110 ίντσες μήκος, 5Pk | AE3ZXP 5GYX2

METRIC BLUE UST176330 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M24 x 3 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 110 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3ZXP Μοντέλο: UST176330Cross Ref: 5GYX2
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
€200.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24 x 3
Μέγεθος οδήγησης19mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.36mm
Ύψος κεφαλιού24mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι110mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1220Ν psi
Σκληρότητα RockwellC38 έως C44
Νήμα Ντιά.M24
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος70mm
Μέγεθος νήματος3mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5065
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST176330 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M24 x 3 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 110 ίντσες, 5 Pk
€200.05 /πακέτο