Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST176226 Socket Cap Screw, Standard, M6 x 1 μέγεθος σπειρώματος, 10 ίντσες μήκος, 50Pk | AE3AZA 5AHP4

METRIC BLUE UST176226 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 10 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ3ΑΖΑ Μοντέλο: UST176226Cross Ref: 5AHP4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€24.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού6mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι10mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1220Ν psi
Σκληρότητα RockwellC38 έως C44
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST176226 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 10 ίντσες, 50 Pk
€24.10 /πακέτο